Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 115A 8p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT100F8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D633B17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105022R1001
EAN/GTIN:
     6417019391533
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 115A 8p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT100F8
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
100 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
8
Schaltleistung bei 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, knebelgriff, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,15*
€ 193,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,91*
€ 198,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,09*
€ 213,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,05*
€ 232,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,65*
€ 273,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.