Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 32-40A 40AIu 690V Einb Festeinbau IP20 PKZM4-40/AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON PKZM4-40/AK 158253 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 32 -
EATON PKZM4-40/AK 158253 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 32 -
Artikel-Nr.:
     262-D641B82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158253
EAN/GTIN:
     4015081548415
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzschalter 40a
Motorschutzschalter 3p 32-40A 40AIu 690V Einb Festeinbau IP20 PKZM4-40/AK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
20 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
55 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
620 - 620 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
140 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
171 mm
Verlustleistung:
20.7 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,47*
€ 177,79*
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 181,79*
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 189,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,58*
€ 195,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,79*
€ 197,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 26,21*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,29*
Zubehör
Eaton
106138 PKZ0-XRH62
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,43*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,70*
Zubehör
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.