Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Bogen 250x48mm 30° 39870021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021
Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D646E08
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870021
EAN/GTIN:
     4015609746842
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke Bogen 250x48mm 30° 39870021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bogen
Breite:
48 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
flach
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28 - 28 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
250 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
30 °
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,18*
€ 40,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,01*
€ 41,00*
€ 5,00*
ab € 32,11*
€ 42,49*
€ 3,90*
ab € 33,07*
€ 43,68*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.