Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021
Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25191908
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870021
EAN/GTIN:
     4015609746842
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Bogen 250x48mm, 30 Grad 39870021

WALTHER Kabelbrücke 2K Bogen 30°
aus Vollgummi
Farbe: schwarz/gelb
Größe: 250 x 48mm (BxH)
Achslast bis 9t
Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN

2 Kanal:
2-mal 28 x 30mm

unbeschränkt verlängerbar
sehr stabil und verrutschsicher
auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
28 mm
Farbe:
gelb/schwarz
RAL-Nummer:
9017
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 40,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 41,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,16*
€ 42,77*
€ 3,90*
ab € 32,91*
€ 44,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,86*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.