| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D654J15 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0015 EAN/GTIN: 4011395255254 |
| |
|
| | |
| Tastsensor KNX UP std-ws glz 12pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz SB/U12.0.11-84 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungspunkte: | 12 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | studioweiß | weiß | KNX: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 30.7 mm | Mit Beschriftungsfeld: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Bedientableau, EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Tastsensor, busch jäger tastsensor, eib bedientableau, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 208,64* | € 242,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,01* | € 245,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,64* | € 247,58* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,58* | € 251,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,33* | € 269,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|