Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube EB 598mm si D 60dB Einb 352cbmh Ø120mm LED stufenl AblUml DEB2631SFLIPOPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
AEG DEB2631S Halb eingebaut (Pullout) Silber 352 m³/h C
Artikel-Nr.:
     262-D657C47
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942150700
EAN/GTIN:
     7332543602087
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kastenhaube
aeg dunstabzug
Dunstabzugshaube EB 598mm si D 60dB Einb 352cbmh Ø120mm LED stufenl AblUml DEB2631SFLIPOPEN
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
170 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Einbau
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
598 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 120 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
66 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
400 - 400 mm
Höhe der Haube:
400 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.01 W
Leistungsregelung:
stufenlos
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
352 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
240 m³/h m³/h
Tiefe:
270 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,65*
€ 244,32*
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 247,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,05*
€ 247,67*
Frei Haus
ab € 210,39*
€ 254,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
902 980 149
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.