Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standherd ws 500mm Glasker Teleskop A B500mm Heißluft Zweikreisz katalyt 4sync GECS5C70WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Gorenje GECS5C70WA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Wälzfräser Weiß A
Artikel-Nr.:
     262-D659I62
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740508
EAN/GTIN:
     3838782619755
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
elektro herd
Standherd ws 500mm Glasker Teleskop A B500mm Heißluft Zweikreisz katalyt 4sync GECS5C70WA
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
16 A A
Anschlusswert:
9400 W W
Anzahl der Automatikkochstellen:
2
Anzahl der Blitzkochstellen:
2
Anzahl der Brennstellen:
0
Anzahl der Garbrenner:
0
Anzahl der Innenräume:
1
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalbrenner:
0
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Anzahl der Starkbrenner:
0
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Bauform:
Standgerät
Breite:
500 mm mm
Energieart Backofen:
Strom
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.8 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Grundfarbe:
weiß
Größe:
groß (65 l und größer)
Heiztechnik der Kochstellen:
Halogen
Heißluft:
ja
Höhe:
850 mm mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Nettovolumen:
70 l
Ober-/Unterhitze:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
594 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 324,88*
€ 390,90*
€ 65,00*
ab € 333,86*
€ 400,54*
1 Tag
23
€ 45,00*
ab € 349,86*
€ 419,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.