Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standherd ws 500mm Glasker Teleskop A 4sync B500mm GEC5A21WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Gorenje GEC5A21WG Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Artikel-Nr.:
     262-D659I63
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
elektro herd
Standherd ws 500mm Glasker Teleskop A 4sync B500mm GEC5A21WG
Weitere Informationen:
Anzahl der Brennstellen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
ohne
Bauform:
Standgerät
Breite:
500 mm mm
Energieart Backofen:
Strom
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieeffizienzklasse:
A
Grundfarbe:
weiß
Heiztechnik der Kochstellen:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 258,47*
€ 308,88*
€ 65,00*
ab € 271,17*
€ 325,11*
1 Tag
13
€ 45,00*
ab € 291,31*
€ 347,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,13*
€ 463,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.