Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standherd edst 600mm Glasker 2f-Ausz Heißluft B600mm Zweikreisz 4sync GECS6C70XPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Gorenje GECS6C70XPA Freistehender Herd Elektro Zonen-Induktionskochfeld Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     262-D659I76
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740939
EAN/GTIN:
     3838782637124
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
Induktionskochfeld
Standherd edst 600mm Glasker 2f-Ausz Heißluft B600mm Zweikreisz 4sync GECS6C70XPA
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
16 A A
Anschlusswert:
10300 W W
Anzahl der Automatikkochstellen:
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
0
Anzahl der Innenräume:
1
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Backofen Ausführung:
2-fach-Backauszug
Backofen-Reinigung:
ohne
Bauform:
Standgerät
Breite:
600 mm mm
Energieart Backofen:
Strom
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieeffizienzindex (EEI):
95.3
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.941 kWh
Grundfarbe:
Edelstahl
Größe:
groß (65 l und größer)
Heiztechnik der Kochstellen:
Halogen
Heißluft:
ja
Höhe:
600 mm mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Nettovolumen:
71 l
Nischentiefe:
600 mm mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
600 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elektroherd standgerät 60 cm breit, induktionsherd, induktionsherd freistehend, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 415,68*
€ 491,72*
€ 65,00*
ab € 424,22*
€ 503,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 445,14*
€ 525,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,03*
€ 684,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,39*
€ 533,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.