Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimatür SK3201.810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D673H53
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201810
EAN/GTIN:
     4028177925755
Klimatür SK3201.810
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
600 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
2000 mm
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
0 W
Spannungsart:
AC
Tiefe:
0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 649,86*
€ 726,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,96*
€ 733,43*
Frei Haus
ab € 668,29*
€ 750,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 673,91*
€ 755,65*
€ 65,00*
ab € 675,50*
€ 758,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,49*
€ 857,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,02*
€ 818,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,41*
€ 793,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,86*
€ 773,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3284210
ab € 54,21*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,35*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.