Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimatür SK3201.850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D673H57
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201850
EAN/GTIN:
     4028177925687
Klimatür SK3201.850
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
1200 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
2000 mm
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
0 W
Spannungsart:
AC
Tiefe:
0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,76*
€ 729,42*
Frei Haus
ab € 670,95*
€ 746,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,93*
€ 751,08*
€ 65,00*
ab € 673,60*
€ 753,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 683,29*
€ 759,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,53*
€ 899,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,68*
€ 876,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,29*
€ 813,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3284210
ab € 54,30*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,33*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.