Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP20 Geeignet für Sammelschienenaufbau SV9635.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslasttrennschalter; NH000; 125A; 690VAC; Pole: 3
Sicherungslasttrennschalter; NH000; 125A; 690VAC; Pole: 3
Artikel-Nr.:
     262-D673H88
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635700
EAN/GTIN:
     4028177937604
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
rittal sicherungslasttrenner gr.000
Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP20 Geeignet für Sammelschienenaufbau SV9635.700
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Kabeleinführung:
oben/unten
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner nh000, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 44,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,30*
€ 44,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,76*
€ 44,67*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,07*
€ 45,14*
€ 5,46*
ab € 34,30*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.