Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP si 1RT LAN m.Kamera m.Abd Mit Kamera 80x156x35mm VIDOORAVD720-LSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe Vidoora VD 720-L si Video-Zugangssystem Silber
Grothe Vidoora VD 720-L si Video-Zugangssystem Silber
Artikel-Nr.:
     262-D684F22
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75404
EAN/GTIN:
     4011459754044
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP si 1RT LAN m.Kamera m.Abd Mit Kamera 80x156x35mm VIDOORAVD720-LSI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Betriebsart:
Tipptaster
Breite:
80 mm mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe:
156 mm
Einbautiefe:
35 mm
Farbe:
Silber
Frontplatte Breite:
80 mm
Frontplatte Höhe:
156 mm
Höhe:
156 mm mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Material Front:
Kunststoff
Mit Abdeckung:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
35 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset grothe, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,04*
€ 164,08*
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 164,68*
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 171,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,41*
€ 176,04*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 147,83*
€ 180,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.