Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse si GuideLed ST GUIDELEDBETONEINBAUKASTENKPL.108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneinbaugehäuse 40071353520
Betoneinbaugehäuse 40071353520
Artikel-Nr.:
     262-D699A03
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353520
EAN/GTIN:
     4012539327219
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse si GuideLed ST GUIDELEDBETONEINBAUKASTENKPL.108
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,01*
€ 73,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 74,65*
€ 5,00*
ab € 61,68*
€ 78,56*
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 80,88*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,14*
€ 81,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.