| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58879753 Herst.-Nr.: 40071353520 EAN/GTIN: 4012539327219 |
| |
|
| | |
| Betoneinbaugehäuse 40071353520 Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10824. Art des Zubehörs: Einbaugehäuse Farbe: Silber Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaugehäuse | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 350 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,09* | € 74,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,66* | € 74,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,76* | € 78,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,63* | € 81,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,85* | € 81,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|