Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868MHz 4k IP20 Batt BDS140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender 4-Kanal BDS 140
Handsender 4-Kanal BDS 140
Artikel-Nr.:
     262-D702B58
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2908055
EAN/GTIN:
     4250035416987
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funk handsender
Funksender 868MHz 4k IP20 Batt BDS140
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Reichweite:
50 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,46*
€ 40,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,32*
€ 40,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,36*
€ 41,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.