| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72556335 Herst.-Nr.: 2908055 EAN/GTIN: 4250035416987 |
| |
|
| | |
| Handsender 4-Kanal BDS 140 Handsender 868 MHz mit bidirektionalem Verschlüsselungsverfahren, 4-Kanal, mit orangener LED, Batterie 1,5 V AAA Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868 MHz | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 50 m | Anzahl der Befehle: | 4 | Mit Funkhandsender: | ja | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,47* | € 42,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,66* | € 42,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,62* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|