Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 3kW Schraub Ø38,1mm 0-95°C 270mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2AUTOMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003
Artikel-Nr.:
     262-D702I68
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHKG112A003
EAN/GTIN:
     4010202606029
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 3kW Schraub Ø38,1mm 0-95°C 270mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2AUTOMAT
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
3 - 3 kW
Eintauchtiefe:
270 mm mm
Flanschdurchmesser:
38.1 mm mm
Nennspannung 1:
230 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Temperatureinstellung:
0 - 95 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 3kw, schultze einschraubheizkörper, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,66*
€ 228,28*
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 230,55*
Frei Haus
ab € 194,96*
€ 237,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,71*
€ 254,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHKG1128A3
ab € 319,42*
Ähnlich
Schultze
EHKG1128AB3
ab € 339,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.