Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003
Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003
Artikel-Nr.:
     3517K-58052137
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112A003
EAN/GTIN:
     4010202606029
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 3.0kW, Regler, IP54 EHK G112A003

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 3000 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 270 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Regler 0-95°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP65.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
270 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
0..95 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,66*
€ 228,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 230,55*
Frei Haus
ab € 194,96*
€ 237,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,71*
€ 254,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHKG1128A3
ab € 319,42*
Ähnlich
Schultze
EHKG1128AB3
ab € 339,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.