Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP44 1700W ws 1stuf 220-230V 282x64x1221mm INDUSTRIPEZ2-1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InduStrip Deckenstrahler 1700W 230V weiß IP44 IR EZ2-1700
InduStrip Deckenstrahler 1700W 230V weiß IP44 IR EZ2-1700
Artikel-Nr.:
     262-D702J24
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IREZ2-1700
EAN/GTIN:
     4010202607101
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Deckenstrahler IP44 1700W ws 1stuf 220-230V 282x64x1221mm INDUSTRIPEZ2-1700
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
282 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
64 mm mm
Max. Heizleistung:
1700 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
1700 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
220 - 230 V
Tiefe:
1221 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, IR-Scheinwerfer, Infrarotscheinwerfer, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, hallenleuchte, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 431,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,57*
€ 432,48*
Frei Haus
ab € 371,56*
€ 436,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 388,19*
€ 452,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-PDK65
ab € 376,80*
Zubehör
Schultze
1-TAP16R
ab € 156,05*
Zubehör
Schultze
1-RB3
ab € 78,26*
Zubehör
Schultze
1-SKG30
ab € 105,69*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 99,41*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 244,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.