| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E989E24 Herst.-Nr.: 1-000 EAN/GTIN: 4010202600539 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler analog eingebauter Fühler 220-240V -20-35°C Wechs RAUMTHERMOSTAT1-000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | analog | Bemessungsfrequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Bemessungsspannung: | 220 - 240 V | Einstellbereich Komfort: | -20 - 35 °C °C | Kontaktausführung: | Wechsler | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0 W | Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei: | 16 A | Schutzart (IP): | IP65 | Sensortyp: | eingebauter Fühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Rippenrohrheizung, rippenrohrheizung schultze, rippenrohrheizung, Digital-Uhrenthermostat, Einzelraumregler, Elektronischer Raumthermostat, Temperaturregler, Temperaturregler Reiheneinbau, Thermostat, Thermostatuhr, Uhrenthermostat, Zonenregelung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,21* | € 125,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,30* | € 125,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 99,31* | € 125,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,28* | € 129,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,16* | € 133,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|