Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 26W 4000K 3900lm D ws mattiert 200° AC Ø17x1149mm 230V MASLEDTUBE1200MMHO26W840T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Master LED-Lampe 4000 K 26 W G5
Philips Master LED-Lampe 4000 K 26 W G5
Artikel-Nr.:
     262-D703D63
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81923400
EAN/GTIN:
     8718696819234
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 26W 4000K 3900lm D ws mattiert 200° AC Ø17x1149mm 230V MASLEDTUBE1200MMHO26W840T5
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0908
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
26 - 26 W
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3900 - 3900 lm
Länge:
1149 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtmittel g5 5000k, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,49*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 18,77*
11 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 19,26*
1
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 19,83*
3 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 15,87*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81933300
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,03*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,55*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,62*
Ähnlich
Philips
33433500
ab € 12,40*
Ähnlich
Philips
33435900
ab € 8,64*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,69*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 14,50*
Ähnlich
Philips
33441000
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
29050100
ab € 19,47*
Ähnlich
Philips
29052500
ab € 17,82*
Ähnlich
Philips
29054900
ab € 17,73*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.