Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube 1149mm HO, T5, 26W, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube 1149mm HO, T5, 26W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube 1149mm HO, T5, 26W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube 1149mm HO, T5, 26W, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-PH81923400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH81923400
EAN/GTIN:
     8718696819234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED Röhre MASTER LEDtube 1149mm HO, T5, 26W, 4000K

  • Betrieb an 220-240V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Produktart: LED Röhre T5
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 3900 lm
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Kolbenform: T5
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 54 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 652789
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Artikelnummer: PH81923400
  • Endkappen nicht rotierend
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, led röhre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 13,43*
10
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 18,61*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 18,76*
€ 18,76*
9 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 19,37*
1 Tag
201
1
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81933300
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,61*
Ähnlich
Philips
33433500
ab € 12,86*
Ähnlich
Philips
33435900
ab € 8,63*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,71*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
33441000
ab € 14,52*
Ähnlich
Philips
29050100
ab € 19,44*
Ähnlich
Philips
29052500
ab € 17,80*
Ähnlich
Philips
29054900
ab € 17,83*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.