Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU4 3W 2700K 200lm G 35° AC ws Ø25x28mm 36V 31824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703G95
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31824
EAN/GTIN:
     4034451318243
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU4 3W 2700K 200lm G 35° AC ws Ø25x28mm 36V 31824
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
35 - 35 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Lichtstärke:
390 cd
Länge:
28 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
36 - 36 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU4
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,12*
€ 64,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,30*
€ 65,05*
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 66,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,32*
€ 74,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 81,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.