Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 92W 6130mA 15V IP20 Kstgeh dyn 70x90x54,5mm 55422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703I38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55422
EAN/GTIN:
     4034451554221
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 92W 6130mA 15V IP20 Kstgeh dyn 70x90x54,5mm 55422
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
92 - 92 W
Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
54.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
70 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,45*
€ 69,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,78*
€ 79,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.