Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd gr ST TRAS-A1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung TRAS-A 1500
Blindabdeckung TRAS-A 1500
Artikel-Nr.:
     262-D714B93
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207853
EAN/GTIN:
     4029299016505
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Blinddeckel
Blindverschluss
Hutschiene
Blindabd gr ST TRAS-A1500
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, ridi tragschiene, blinddeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,58*
€ 10,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 11,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,41*
€ 11,97*
€ 3,90*
ab € 8,58*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.