| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17554750 Herst.-Nr.: 0207853 EAN/GTIN: 4029299016505 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung TRAS-A 1500 Abdeckung TRAS, L=1,5m, verzinkt, ballwurfsicher mit TRAS-AB Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,58* | € 10,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 10,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,01* | € 11,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,41* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,58* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|