Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ws ST ZSPTSEBALDACHIN+SEILP.1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendel mit Seilklemmen ZSPTSE BALD #0202926
Seilpendel mit Seilklemmen ZSPTSE BALD #0202926
Artikel-Nr.:
     262-D715G51
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0202926
EAN/GTIN:
     4029299322163
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Seilabhängung
Seilaufhängung
Seilabhängung ws ST ZSPTSEBALDACHIN+SEILP.1,5M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,82*
€ 29,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 29,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,60*
€ 30,34*
€ 3,90*
ab € 23,76*
€ 33,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.