Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse 3p Schraub 16A 690V 0,5-2,5qmm BASBUS32,564


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D719A15
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.400.0340.0
EAN/GTIN:
     4015573223165
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse 3p Schraub 16A 690V 0,5-2,5qmm BASBUS32,564
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Buchse
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
3
Tiefe:
63 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,74*
€ 98,38*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,723*
€ 100,983*
€ 5,00*
ab € 93,44*
€ 112,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,8687*
€ 113,6787*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,83*
€ 116,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,6787*
€ 135,27765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,3487*
€ 133,69495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,5287*
€ 129,14915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,6087*
€ 122,10435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,8687*
€ 112,89375
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,48687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.