Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 690/400V, 3pol. 70.400.0340.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15902763
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.400.0340.0
EAN/GTIN:
     4015573223165
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 690/400V, 3pol. 70.400.0340.0

Buchseneinsatz revos basic, 3-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,74*
€ 98,38*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,723*
€ 100,983*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,44*
€ 112,31*
€ 5,95*
ab € 94,8687*
€ 113,6787*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,83*
€ 116,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,31*
€ 133,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,16*
€ 127,5204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,19*
€ 120,4161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.