Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kupplung BNC SteckerStecker 50Ohm ger J01004A0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-D725B75
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023590
EAN/GTIN:
     4018359105921
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Koax-Kupplung BNC SteckerStecker 50Ohm ger J01004A0806
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Steckverbindertyp:
BNC
Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Adapter, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 7/16-Adapter, 7/16-Kupplung, Adapter, Antennenkupplung, BNC-Adapter, BNC-Kupplung, CATV-Kupplung, Einbauadapter, Einbaukupplung, F-Adapter, FAKRA-Adapter, FAKRA-Kupplung, F-Kupplung, FME-Adapter, FME-Kupplung, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Kupplung, Koax-Adapter, Koax-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Kupplung, Kupplung, MCX-Adapter, MCX-Kupplung, Mini-UHF, Mini-UHF-Adapter, Mini-UHF-Kupplung, MMCX-Adapter, MMCX-Kupplung, N-Adapter, N-Kupplung, Satellitenkupplung, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, SMB-Adapter, SMB-Kupplung, TNC-Adapter, TNC-Kupplung, Twinax, Twinax-Adapter, Twinax-Kupplung, UHF-Adapter, UHF-Kupplung, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse, Winkelstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,18*
5
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 6,25*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,34*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,50*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.