Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Stecker ST SM kleb Keramik J08010A0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
ST Stecker Singlemode, Keramik/Metall
Artikel-Nr.:
     262-D725D13
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007055
EAN/GTIN:
     4018359132774
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
LWL-Stecker ST SM kleb Keramik J08010A0008
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kleben
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
ST
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, Einbaubuchse, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, LWL-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, ST Connector, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, ST-Stecker, VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.