Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LED-Lampe E27 A60 10W 6000K 870lm F opal ws AC Ø55x108mm 220-240V LM85109
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D727A48
Hersteller:
LightMe
Herst.-Nr.:
LM85109
EAN/GTIN:
4020856851096
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 10W 6000K 870lm F opal ws AC Ø55x108mm 220-240V LM85109
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Durchmesser:
55 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
870 - 870 lm
Länge:
108 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Birnenlampe
,
Leuchtmittel Birnenform
,
Leuchtmittel Classic A
,
e27 sockel 6500k
,
birnenlampe
,
leds mit schraubsockel 6000k
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,16*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,22*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 20,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megaman MM21012 LED-Lampe 5 W E14
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
LED-Lampe in Glühlampenform Megaman LED (einfarbig) 230 V E27 11 W = 75 W Neutralweiß EEK: A+ Glühlampenform (Ø x L) 60 mm x
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
LED-Lampe in Tropfenform IDV (Megaman) LED-Tropfenlampe MM 21083 E27 2800K LED-Lampe/Multi-LED 4020856210831
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
LED-Lampe, CLASSIC, AGL-Form, matt, E27/14W (100W), 1.521 lm, 2800K, 14W (100W), 1.521 lm, L 114, Ø 60
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
LED-Lampe, CLASSIC, Tropfen-Form, matt, E27/3,8W (25W), 250 lm, 2800K
MEGAMAN
605052
ab € 2,98*
Ähnlich
LED-Lampe, PROFESSIONAL CLASSIC, AGL-Form, matt, E27/6,7W (60W), 810 lm, bis +60° C, 4000K
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
Megaman MM21096 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 5W = 40W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 109mm 1St.
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,58*
Ähnlich
Megaman MM21126 LED EEK G (A - G) E27 Glühlampenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 100mm dimmbar 1St.
MEGAMAN
MM21126
ab € 3,03*
Ähnlich
Megaman MM21129 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 14W = 90W Warmweiß (Ø x L) 62mm x 125mm dimmbar 1St.
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen