Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9.5W 6500K 810lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9.5W 6500K 810lm
LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9.5W 6500K 810lm
Artikel-Nr.:
     440-LM85109
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85109
EAN/GTIN:
     4020856851096
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9.5W 6500K 810lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 845838
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,7 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: LM85109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
5
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,19*
1
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,22*
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,58*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21126
ab € 3,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.