Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Frontplatte leer SC-D 2HE max:24f 19Zoll H02025A0421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner H02025A0421 Schalttafelzubehör
Telegärtner H02025A0421 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D727H52
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021578
EAN/GTIN:
     4018359211929
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte
LWL-Frontplatte leer SC-D 2HE max:24f 19Zoll H02025A0421
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 18,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 18,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 18,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 20,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.