Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3749369 Herst.-Nr.: 100021578 EAN/GTIN: 4018359211929 |
| |
|
| | |
| Rangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19' Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19' Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus, PROFI T sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10'-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm. Frontplatten für BASIS V sind ebenso für ECONOMY V, PROFI V, PROFI Plus und PROFI T verwendbar. Beschriftungsstreifen, selbstklebend mit Kunststoffabdeckung siehe Kapitel Zubehör für 19" LWL Rangierverteiler. Bestellübersichten, auch als Datei im Format Excel, können kostenlos angefordert werden. Weitere Ausführungen mit Montageausschnitten für andere Steckverbinder-Bauformen auf Anfrage. 2 24 SC Duplex, LC Quad Z93 4x6 waagrecht x *) Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021578 | Ident Code: | H02025A0421 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,02* | € 18,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,12* | € 18,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,47* | € 18,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,42* | € 20,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,39* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|