Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D731C86 Herst.-Nr.: 100024248 EAN/GTIN: 4018359300616 |
| |
|
| | |
| Ableiter Typ3 90VDC Kabeladapter N-Connector J01028A0044 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | N-Connector | Frequenz: | 2700 - 2700 MHz | Grenzfrequenz: | 11000 MHz | Montageart: | Connector/Kabeladapter | Nennspannung DC: | 90 - 90 V | Schutzart (IP): | IP67 | Signalisierung am Gerät: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,39* | € 54,69* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,54* | € 55,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,95* | € 56,64* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,31* | € 57,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,81* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|