Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 150-250VDC 482,6mm(19) 716 19Zoll-Einbau J01017R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-TNC-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100023855
R-TNC-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100023855
Artikel-Nr.:
     262-D732C53
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023855
EAN/GTIN:
     4018359322922
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
TNC Steckverbinder
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ableiter Typ3 150-250VDC 482,6mm(19) 716 19Zoll-Einbau J01017R0000
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
7/16 Connector
Frequenz:
150 - 250 MHz
Grenzfrequenz:
6000 MHz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Nennspannung DC:
150 - 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter typ 3, tnc steckverbinder, telegärtner gasentladungsableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,90*
€ 89,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,99*
€ 89,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,79*
€ 90,22*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 91,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,41*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.