Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Scheiben-Toaster grsw 1800W TAT7S45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
TAT7S45, Toaster
Artikel-Nr.:
     262-D737B30
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT7S45
EAN/GTIN:
     4242005087396
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
4-Scheiben-Toaster grsw 1800W TAT7S45
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1800 W
Ausführung:
4-Scheiben-Toaster
Breite:
280 mm
Grundfarbe:
grau/schwarz
Höhe:
184 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
276 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: toaster 4 scheiben bosch, toastautomat 4 toast, toaster, 4-Scheiben-Toaster, Brötchenbäcker, Brötchenröster, Electronic-Toaster, Elektronik-Toaster, Kaltwand-Toaster, Kompakt-Toaster, Langschlitz-Toaster, Sandwichmaker, Sandwich-Toaster, Soft Lift-Toaster, Toaster/Mini-Ofen, Toaster/Sandwichtoaster, Wendetoaster, Zweischlitz-Toaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 71,00*
€ 87,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 71,31*
€ 87,46*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 77,02*
€ 91,98*
1
€ 4,00*
ab € 76,15*
€ 93,68*
1
€ 5,46*
ab € 77,44*
€ 94,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 367,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.