Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt TAT7S45 Toaster 4 Brenner, Toastfunktion Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547951
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT7S45
EAN/GTIN:
     4242005087396
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Zeit sparen und das Frühstück gemeinsam genießen. Dank der 4 Schlitze können mehrere Scheiben Toast gleichzeitig getoastet werden.
Besonders schön gemeinsam in den Tag starten – mit einem 4-Schlitz-Toaster im außergewöhnlichem Design.

Easy storage
Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
Safety-off
Automatische Abschaltung für mehr Sicherheit
Features:
Easy storage
Toaster 4 Schlitz
Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes
Brotzentrierung für gleichmäßige Bräune
Röstkammern separat bedienbar
Lieferumfang:
Toaster + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
184 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
280 mm
Gewicht:
2.6 kg
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
4 Brenner + Toastfunktion
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster 4 scheiben bosch, toastautomat 4 toast, toaster, Bosch Haushalt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 71,00*
€ 87,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 71,31*
€ 87,46*
4
€ 5,95*
ab € 77,02*
€ 91,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 76,15*
€ 93,68*
1
€ 5,46*
ab € 77,44*
€ 94,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.