Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 25qmm 175x225x100mm gr Kst WandDecke ENN05013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø25+8xØ32, 225x175x100mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø25+8xØ32, 225x175x100mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø25+8xØ32, 225x175x100mm
Artikel-Nr.:
     262-D739D58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05013
EAN/GTIN:
     3295150050136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 25qmm 175x225x100mm gr Kst WandDecke ENN05013
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
225 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
0 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
175 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 24,66*
4 Tage
27
€ 6,95*
ab € 17,84*
€ 24,67*
€ 5,00*
ab € 19,71*
€ 26,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 27,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,19*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.