Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 32Tln 17Eing passiv 16Ausg 1418 V DiSEqC 022kHz SPU1732-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 1732-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Axing SPU 1732-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D742C93
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU173206
EAN/GTIN:
     7611682005523
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 32Tln 17Eing passiv 16Ausg 1418 V DiSEqC 022kHz SPU1732-06
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
17
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
16
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
32
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 652,57*
€ 717,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,21*
€ 717,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 771,65*
€ 785,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,32*
€ 934,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,01*
€ 932,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,51*
€ 928,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,43*
€ 925,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.