Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 32Tln 5Eing passiv NTnicht 5Ausg 14V18V22kHz SPU532-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 532-06 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Axing SPU 532-06 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D742C97
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU53206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
Kaskadenschalter 32Tln 5Eing passiv NTnicht 5Ausg 14V18V22kHz SPU532-06
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Netzteil:
nicht erforderlich
Teilnehmeranschlüsse:
32
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.