Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 12Tln 9Eing passiv 9Ausg 1500mA 1418 V DiSEqC 022kHz SPU912-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 912-06 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 9 Ausgänge
Axing SPU 912-06 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 9 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D742C98
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU91206
EAN/GTIN:
     7611682005394
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 12Tln 9Eing passiv 9Ausg 1500mA 1418 V DiSEqC 022kHz SPU912-06
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
9
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
1500 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,93*
€ 174,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,88*
€ 174,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,72*
€ 176,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.