Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 65x105x55mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen Ø 20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen Ø 20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen Ø 20, 105x65x55mm
Artikel-Nr.:
     262-D744A39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05003
EAN/GTIN:
     3295150050037
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 65x105x55mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05003
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
105 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
0 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
65 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,384*
€ 4,856*
5
€ 5,00*
ab € 3,982*
€ 5,562*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,67*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,77*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.