Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 10qmm 105x150x80mm gr Kst WandDecke ENN05007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25, 150x105x80mm
Artikel-Nr.:
     262-D747H14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05007
EAN/GTIN:
     3295150050075
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 10qmm 105x150x80mm gr Kst WandDecke ENN05007
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
0 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
105 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 7,50*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,57*
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.