Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø315mm 230V 2031cbmh 0,261W 60°C RREC315B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748D74
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06123
EAN/GTIN:
     4010184061236
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø315mm 230V 2031cbmh 0,261W 60°C RREC315B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
402 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
315 mm
Leistungsaufnahme:
0.261 kW
Luftmenge unbelastet:
2031 m³/h
Länge:
257 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 492,82*
€ 588,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,74*
€ 591,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,76*
€ 595,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 614,56*
€ 702,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 660,07*
€ 757,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,83*
€ 901,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,75*
€ 863,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,27*
€ 834,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.