Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxventilator 1170cbmh 400V 0,3W MBD225/2/2TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D93
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06457
EAN/GTIN:
     4010184064572
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Boxventilator 1170cbmh 400V 0,3W MBD225/2/2TK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Breite:
474 mm
Druck 2:
0 Pa
Druck 3:
0 Pa
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Höhe:
408 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.3 kW
Luftmenge bei Druck 2:
0 m³/h
Luftmenge bei Druck 3:
0 m³/h
Luftmenge unbelastet:
1170 m³/h
Länge:
470 mm
Max. Lufttemperatur:
100 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,79*
€ 1.234,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,66*
€ 1.240,86*
Frei Haus
ab € 1.117,89*
€ 1.280,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.096,55*
€ 1.283,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.297,29*
€ 1.469,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,40*
€ 1.748,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,82*
€ 1.725,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,47*
€ 1.642,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,24*
€ 1.592,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,29*
€ 1.543,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.