| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D753G56 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0010023194 EAN/GTIN: 4024074818749 |
| |
|
| | |
| Infrarotstrahler IP21 500W ws 1stuf 230V 892x592x17mm VEI500/1MW Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Infrarotstrahler | Breite: | 892 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 592 mm mm | Leistungsstufe AUS: | ja | Max. Heizleistung: | 500 W W | Max. Montagehöhe: | 2.3 m | Min. Heizleistung: | 500 W W | Min. Montagehöhe: | 0.2 m | Montageart: | Aufbau | RAL-Nummer: | 9016 | Schutzart (IP): | IP21 | Spannung: | 230 - 230 V | Tiefe: | 17 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizpaneel, Infrarotheizung, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, 500w infrarotstrahler, infrarotheizer, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 385,04* | € 458,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 406,70* | € 482,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 430,73* | € 509,19* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 511,34* | € 602,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|