Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Infrarotheizer VEI 500/1 M W 500W Panel, weiss, 592x892x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225794
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEI500/1MW
EAN/GTIN:
     4024074818749
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizer VEI 500/1 MW 500W Panel, weiss, 592x892x17mm Besonderes Merkmal, Hoher Strahlungsanteil durch effiziente Isolierung der Geräterückseite, Sehr kurze Aufheizzeit für flexible Wärmebereitstellung, Modernes rahmenloses IR-Heizstrahler- Design, Geringer Raumbedarf für Installation durch flaches Gerätedesign und geringen Wandabstand, Für den Austausch von Speicherheizungen und herkömmlichen Konvektoren im Gebäudebestand sowie im Neubau in Kombination mit Photovoltaik, 5 Jahre Garantie auf alle Material- und Verarbeitungsfehler Ausstattung, Horizontale/vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich, Robuste, kratzbeständige & strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß, Wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite, Anschlusskabel, 2-polig/1,9 m lang mit vorkonfektioniertem Netzstecker, 2 Integrierte Thermosicherheitsschalter, Ergänzende Regelungstechnik für maximalen Bedienkomfort und leichte Installation Heizleistung 500W Spannungsversorgung 230V/50Hz Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) 592/892/17 mm Gewicht 11 kg Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 892 mm, Ausführung: Decken-/Wandstrahler, Höhe: 592 mm, Tiefe: 17 mm, RAL-Nummer: 9016, Montage über Wickeltisch: false, Spannung: 230 V, Anzahl der Heizstufen: 1, Leistungsstufe AUS: true, Schutzart (IP): IP21, Min. Heizleistung: 500 W, Max. Heizleistung: 500 W, Max. Montagehöhe: 2,3 m, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Min. Montagehöhe: 0,2 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEI500/1MW
Ident Code:
0010023194
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 386,92*
€ 457,40*
€ 65,00*
ab € 406,44*
€ 479,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,37*
€ 481,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,09*
€ 507,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 510,79*
€ 598,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,70*
€ 705,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,30*
€ 644,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.